ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SO6

SO6

BREWER MACH AND GEAR SO6

1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7.662"OverallLength; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel

No parte

SO6

Nº de pieza de BDI

20088838

PRECIO
$ 96.24 / CU

CTD

INVENTARIO:
24
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.2
Nombre del producto
Idler Shaft
Tamaño de la rosca 1
1-14
Tamaño de la rosca 2
Not Applicable
Utilizado con
AL | GL | HL | LL | RL | SL
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar
Descripción larga
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7.662"OverallLength; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
Longitud utilizable
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud de la rosca 1
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Longitud total
7.662 pulgadas | 194.615 milímetros
Longitud de la rosca 2
0 pulgadas | 0 milímetros