ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SPZ140X2-1610

SPZ140X2-1610

PT INTERNATIONAL SPZ140X2-1610

2 Grooves; 144MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPZ Belt Series; 140MM Pitch Minimum; 140MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway

No parte

2101023317

Nº de pieza de BDI

18131477

PRECIO
$ 100.06 / CU
$ 103.98 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.395
UNSPSC
26111806
EAN
0800675134105
Número de ranuras
2
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
1610
Serie de la correa
SPZ
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
SPZ140X2-1610
Peso/LBS
5.28
Descripción larga
2 Grooves; 144MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPZ Belt Series; 140MM Pitch Minimum; 140MM Pitch Maximum; 12 To 42MM Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro máximo del paso
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-5/8 pulgadas | 12 To 42 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.382 pulgadas | 9.7 milímetros
Diámetro mínimo del paso
5.512 pulgadas | 140 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
5.669 pulgadas | 144 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.382 pulgadas | 9.7 milímetros