Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Ferritic
Material de la clavija
Stainless Steel
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Otras características
Single Hinge
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10003
Descripción larga
812; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Ferritic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; Straight Plate
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espesor de la placa
0.12 pulgadas | 3.048 milímetros
Altura de la placa
0.51 pulgadas | 12.954 milímetros
Ancho de la base
1.66 pulgadas | 42.164 milímetros
Ancho de la cadena
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro de la clavija
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros