ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

STO35

STO35

KOYO STO35

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

STO35

Nº de pieza de BDI

1088718

PRECIO
$ 127.81 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171530
EAN
0605790193293
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.989
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 72MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Ancho del rodillo
0.787 pulgadas | 20 milímetros