ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

STO8DZ

STO8DZ

KOYO STO8DZ

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

STO8DZ

Nº de pieza de BDI

1088730

PRECIO
$ 47.71 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.033
EAN
0605790214288
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Open
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.072
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
0.945 pulgadas | 24 milímetros
Ancho del rodillo
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Agujero
0.315 pulgadas | 8 milímetros