ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SUCSFL206-20/F

SUCSFL206-20/F

TIMKEN SUCSFL206-20/F

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal

No parte

SUCSFL206-20/F

Nº de pieza de BDI

23077693

PRECIO
$ 377.67 / CU
$ 455.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.9
UNSPSC
31171501
EAN
0013992249050
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Stainless Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
SUC206-20/F
Juntas
Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
2
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Land Riding Nitrile Rubber Seal
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espacio del perno
4.594 pulgadas | 116.7 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.6 pulgadas | 117 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros