ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SX202-6 3-3/8 SLD900-110

SX202-6 3-3/8 SLD900-110

TIMKEN LOVEJOY SX202-6 3-3/8 SLD900-110

Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 4.92" Hub Diameter; Disc Coupling; Shaft; Finished Bore; Steel; 7.95" Flange Outside Diameter; 7.95" Outside Diameter; 3.54" Length Thru Bore; 202-6; Shaft Locking Device; No Bushing; No Keyway; Unbalanced 3840 | Balanced 9600RPM Max Speed; 40700In-Lbs Torque

No parte

SX202-6 3-3/8 SLD900-110

Nº de pieza de BDI

19074789

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
EAN
0069790411824
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
202-6
Método de montaje
Shaft Locking Device
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Velocidad máxima RPM
Unbalanced 3840 | Balanced 9600
torque
40700In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Torsionally Rigid | SLD 900-110 Shaft Locking Device
Categoría - BDI
Couplings Disc Hub
Grupo de producto - BDI
M02302
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Disc
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Descripción larga
Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 4.92" Hub Diameter; Disc Coupling; Shaft; Finished Bore; Steel; 7.95" Flange Outside Diameter; 7.95" Outside Diameter; 3.54" Length Thru Bore; 202-6; Shaft Locking Device; No Bushing; No Keyway; Unbalanced 3840 | Balanced 9600RPM Max Speed; 40700In-Lbs Torque
Diámetro de la masa
4.92 pulgadas | 124.968 milímetros
Diámetro externo
7.95 pulgadas | 201.93 milímetros
Agujero
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.54pulgadas | 89.916milímetros
Diámetro externo de la brida
7.95 pulgadas | 201.93 milímetros