Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
4.7
Tornillo centro a centro milimetros
119.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
YAR 206-103-2F
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
SY 1.3/16 TF
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 4-1/4" Minimum Bolt Spacing; 5" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
1.688 pulgadas | 42.9 milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Espacio máximo del perno
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Espacio mínimo del perno
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros