Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
5.4
Tornillo centro a centro milimetros
137.2
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
12 Millimeter
Número de parte del inserto
YAR 208-2F/VA228
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
SY 40 TF/VA228
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
1.937pulgadas | 49.2milímetros
Altura de la base al centro
1.938 pulgadas | 49.2 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Perno real centro a centro
5.3 pulgadas | 134.3 milímetros