ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

T0425B-20

T0425B-20

SMC T0425B-20

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure

No parte

T0425B-20

Nº de pieza de BDI

17954134

PRECIO
$ 11.26 / CU
$ 13.60 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SMC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.199
UNSPSC
40183000
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Material
Nylon
Color
Black
Rango de temperatura de operación
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presión de operación
220 PSI | 15 Bar
Uso típico
General Purpose | Industrial
Unidad de precio
ROLL
Cantidad del paquete
20M
Pedir en múltiples de
ROLL
Cantidad mínima del pedido
1 ROLL OF 20 METER
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Shore D 70 Hardness | Minimum Bending Radius 13 MM
Categoría - BDI
Tubing
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.29.00.90
Nombre
Tubing
URL del fabricante
Peso/LBS
0.43929
Descripción larga
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Nylon; Black; 220 PSI - 15 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Diámetro interno
0.098 pulgadas | 2.5 milímetros