ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TB SPZ315/5 2517

TB SPZ315/5 2517

OPTIBELT TB SPZ315/5 2517

Transmission Pulley; 5 Grooves; 319MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 315MM Pitch Minimum; 315MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway

No parte

TB SPZ315/5 2517

Nº de pieza de BDI

1084770

PRECIO
$ 585.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.582
UNSPSC
26111806
EAN
4014486251135
Número de ranuras
5
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
2517
Serie de la correa
SPZ
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
TB SPZ315/5 2517
Peso/LBS
18.92
Descripción larga
Transmission Pulley; 5 Grooves; 319MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPZ Belt Series; 315MM Pitch Minimum; 315MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro mínimo del paso
12.402 pulgadas | 315 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 14 To 65 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.382 pulgadas | 9.7 milímetros
Diámetro máximo del paso
12.402 pulgadas | 315 milímetros
Diámetro externo
12.559 pulgadas | 319 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.382 pulgadas | 9.7 milímetros