ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TB20H100

TB20H100

MARTIN SPROCKET & GR TB20H100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-7/16" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

TB20H100

Nº de pieza de BDI

612061

PRECIO
$ 102.74 / CU
$ 141.75 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.744
UNSPSC
26111812
EAN
0697950083230
Paso de la correa
1/2 Inch
Estilo de la correa
H
Número de dientes
20
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1210
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
TB20H100
Peso/LBS
1.7
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 20 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 3-7/16" Flange OD; 3.129" Outside Diameter; 3.183" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 32 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho de la cara
1.313 pulgadas | 33.35 milímetros
Diámetro del paso
3.183 pulgadas | 80.85 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
3.129 pulgadas | 79.48 milímetros
Diámetro externo de la brida
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros