ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP LF1843GSG

TP LF1843GSG

REXNORD TP LF1843GSG

1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate

No parte

10075844

Nº de pieza de BDI

18143847

PRECIO
$ 6.59 / CU
$ 10.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.007
UNSPSC
31151600
EAN
0698210853846
Tamaño de la cadena
1843
Construcción básica
2 Piece Steel with Gripper Retainer
Componente
Top Plate
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
EA
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Base Roller Chain | Medium Duty | With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Top Plate
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
LF1843 TAB
Peso/LBS
0.016
Descripción larga
1843; 2 Piece Steel with Gripper Retainer; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.25" Tab Width; Straight Plate
Ancho de la base
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la clavija
0.14 pulgadas | 3.556 milímetros
Altura de la placa
0.67 pulgadas | 17.018 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Ancho de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la solapa
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros