ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP LF1873TAB GRIP 3.75IN

TP LF1873TAB GRIP 3.75IN

REXNORD TP LF1873TAB GRIP 3.75IN

1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate

No parte

10075617

Nº de pieza de BDI

18143852

PRECIO
$ 13.13 / CU
$ 20.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
28
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.036
UNSPSC
31151600
EAN
0698210847760
Tamaño de la cadena
1873
Construcción básica
2 Piece Steel with Plastic Top
Componente
Top Plate
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
EA
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Base Roller Chain | With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Top Plate
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
LF1873 TAB
Peso/LBS
0.079
Descripción larga
1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Ancho de la cadena
3.75 pulgadas | 95.25 milímetros
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Ancho de la base
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho de la solapa
2.23 pulgadas | 56.642 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Altura de la placa
1.14 pulgadas | 28.956 milímetros