ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP1610-14MGT-115

TP1610-14MGT-115

GATES TP1610-14MGT-115

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92320118

Nº de pieza de BDI

1136168

PRECIO
$ 2,349.72 / CU
$ 3,289.94 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.11
UNSPSC
26111811
EAN
0072053612868
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MGT Double
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Twin Power Grip GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
TP1610-14MGT-115
Número interno del fabricante
9232-0118
Peso/LBS
8.04
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1610MM Pitch Length; 115MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
63.386 pulgadas | 1610 milímetros
Ancho de la correa
4.528 pulgadas | 115 milímetros