ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TS1905-PA

TS1524SS

TSUBAKI TS1524SS

1524; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate

No parte

TS1524SS-PA

Nº de pieza de BDI

905384

PRECIO
$ 2,793.32 / Crate
$ 4,651.00 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.48
UNSPSC
31151615
EAN
0097039190086
Tamaño de la cadena
1524
Construcción básica
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running
Tipo de material
Standard
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
Peso/LBS
3.5
Descripción larga
1524; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Altura de la placa
0.889 pulgadas | 22.581 milímetros
Ancho de la cadena
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Espesor de la placa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la base
1.095 pulgadas | 27.813 milímetros