ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TSN 517 L

TSN 517 L

SKF TSN 517 L

Lip Seal; 75MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

No parte

TSN 517 L

Nº de pieza de BDI

1417822

PRECIO
$ 72.20 / CU
$ 87.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.075
UNSPSC
31411705
EAN
7316572460535
Código del diseño genérico
C_R_TSN_L
Material del Labio
Thermoplastic Polyesterelastomer
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
TSN_L
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Lip Seal; 75MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
2.953 pulgadas | 75 milímetros