ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TWN10

TWN10

THOMSON TWN10

5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-3/4" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning

No parte

TWN10

Nº de pieza de BDI

854458

PRECIO
$ 327.26 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
THOMSON INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171511
EAN
0662486102847
Estilo de la carcasa
4 Bolt Pillow Block
Tipo de buje Lineal
Ball
Cubierta
2 Seals
Ajustable/no ajustable
Non-Adjustable
Configuración de la carcasa
Closed Twin
Material de la carcasa
Aluminum
Relubricables
Yes
Número de parte del buje lineal
SUPER-10-DD
Alineación automática
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
No.8 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 1.75 Inch on Both Side
Categoría - BDI
Pillow Block Bearings
Grupo de producto - BDI
080
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Pillow Block
String de palabra clave
Ball Linear Pillow Block
URL del fabricante
https://www.thomsonlinear.com
Número del artículo del fabricante
TWN10
Peso/LBS
1
Descripción larga
5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; 2.1" Nominal Bolt Center Across Shaft; 4 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 1-3/4" Length Thru Bore; 0.19" Mounting Hole Diam; Yes Relubricatable; SUPER-10-DD; 2 Seals; Non-Adjustable; Yes Self Aligning
Diámetro de agujero de montaje
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Altura de la base al centro
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Centro del tornillo nominal a través de la flecha
2.1 pulgadas | 53.3 milímetros