Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Nickel Plated Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
10 Millimeter
Número de parte del inserto
UC206-20MZ20
Juntas
Double Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
With Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Kanigen Coated Insert | Accu-Lok Collar Locking
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2.783" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Profundidad del barreno de la carcasa
0.315pulgadas | 8milimetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Espacio del perno
2.783 pulgadas | 70.7 milímetros