Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1/2 Inch
Número de parte del inserto
UC208-24
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
Número del artículo del fabricante
UCFL 208
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-43/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.7 pulgadas | 144 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.937pulgadas | 49.2milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espacio del perno
5.672 pulgadas | 144.069 milímetros