ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UCHPL201-8MZ20CW

UCHPL201-8MZ20CW

AMI BEARINGS UCHPL201-8MZ20CW

Hanger Bearing; 1/2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-9/16" Housing Outside Diameter; 1.22" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC201-8MZ20 Insert Part Number

No parte

UCHPL201-8MZ20CW

Nº de pieza de BDI

112362

PRECIO
$ 232.67 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.39
EAN
0808250402069
Método de montaje
Set Screw
Material de la carcasa
Thermoplastic
Rosca de montaje
1/2 Straight Pipe Female
Elemento rodante
Ball Bearing
Material del inserto
Nickel Coated Steel
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Estilo de la carcasa
Hanger Unit
Relubricables
Yes
Número de parte del inserto
UC201-8MZ20
Juntas
Single Lip Contact
Clasificación
Normal Duty
Otras características
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Mounted Hanger Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Hanger
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Número del artículo del fabricante
UCHPL2018MZ20CW
Peso/LBS
0.86
Descripción larga
Hanger Bearing; 1/2" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-9/16" Housing Outside Diameter; 1.22" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC201-8MZ20 Insert Part Number
Longitud hasta el barreno
1.22pulgadas | 31milímetros
Diámetro externo de la carcasa
2.563 pulgadas | 65.1 milímetros
Altura de la base al centro
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud total de la carcasa
3.891 pulgadas | 98.831 milímetros