Nombre del fabricante
ASAHI BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/16 Inch
Número de parte del inserto
UE206-20
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Open End Cap | Black Housing | Accu-Lok Collar Locking
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.amibearings.com
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
4.609 pulgadas | 117.069 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.567pulgadas | 39.8milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.6 pulgadas | 117 milímetros