ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS

US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS

TSUBAKI US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 4-3/8" Bore; US3514 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.834" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

US3514B15F X 4-3/8IN KW 2SS

Nº de pieza de BDI

20516307

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / US pound
N/A
UNSPSC
31171900
Tamaño de la cadena
US3514
Número de dientes
15
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
Engineered Class Sprocket | With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Engineered Class
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 4-3/8" Bore; US3514 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.834" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Paso de la cadena
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del paso
16.834 pulgadas | 427.584 milímetros