Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
33/64 Inch
Número de parte del inserto
GRA104RRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race | With Set Screw
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
VCJ 1 1/4
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.531pulgadas | 38.9milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.1 pulgadas | 130 milímetros
Espacio del perno
3.625 pulgadas | 92.08 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros