ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VEM3546

VEM3584T

BALDOR-RELIANCE VEM3584T

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.04" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

No parte

VEM3584T

Nº de pieza de BDI

130882

PRECIO
$ 1,710.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
27.211
UNSPSC
26101112
EAN
0781568154090
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
145TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
88.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
61
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 145TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 7/8" Shaft Diameter; 13.04" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
13.04 pulgadas | 331.216 milímetros