ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VHECP4106T

VHECP3663T

BALDOR-RELIANCE VHECP3663T

AC Motor; Pump; 5HP; 184HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 22.18" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

No parte

VHECP3663T

Nº de pieza de BDI

130970

PRECIO
$ 5,147.09 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
44.898
UNSPSC
26101107
EAN
0781568397169
Caballos de fuerza
5HP
Tamaño de la estructura
184HP
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
P-Base
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
90.2
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pump Motor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
128
Descripción larga
AC Motor; Pump; 5HP; 184HP Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 22.18" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud total
22.18 pulgadas | 563.372 milímetros