ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VHECP4316T

VHECP4316T

BALDOR-RELIANCE VHECP4316T

AC Motor; Pump; 75HP; 365HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 38.04" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load

No parte

VHECP4316T

Nº de pieza de BDI

130746

PRECIO
$ 23,719.46 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
454.422
UNSPSC
26101107
EAN
0781568397107
Caballos de fuerza
75HP
Tamaño de la estructura
365HP
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
P-Base
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
95.4
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pump Motor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
973
Descripción larga
AC Motor; Pump; 75HP; 365HP Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; P-Base; No Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 38.04" Overall Length; 95.4% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Longitud total
38.04 pulgadas | 966.216 milímetros