ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VL3513-50

VL3503-50

BALDOR-RELIANCE VL3503-50

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

No parte

VL3503-50

Nº de pieza de BDI

131049

PRECIO
$ 770.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.338
UNSPSC
26101112
EAN
0781568120224
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
50
Sincronizar RPM
3000
Voltaje
110/220
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
68
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
25
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
11.35 pulgadas | 288.29 milímetros