ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VP3311D

VP3311D

BALDOR-RELIANCE VP3311D

DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center Height; 295MM Overall Length

No parte

VP3311D

Nº de pieza de BDI

131340

PRECIO
$ 1,210.40 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.97
UNSPSC
26101208
EAN
0781568154731
Caballos de fuerza
1/4HP
Tamaño de la estructura
D71D
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
180
Corriente
DC
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B5 Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Permanent Magnet
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
22
Descripción larga
DC Motor; Permanent Magnet; 1/4HP; D71D Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TENV Enclosure; IEC Frame Profile; B5 Face | Rigid; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center Height; 295MM Overall Length
Altura de la base al centro
2.795 pulgadas | 71 milímetros
Diámetro del eje
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Longitud total
11.614 pulgadas | 295 milímetros