ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VP3458-14

VP3458-14

BALDOR-RELIANCE VP3458-14

DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; D80C Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.35" Overall Length

No parte

VP3458-14

Nº de pieza de BDI

131354

PRECIO
$ 1,733.99 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
17.67
EAN
0781568372654
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
D80C
Sincronizar RPM
3000
Voltaje
180
Corriente
DC
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B14 Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Permanent Magnet
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
38
Descripción larga
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; D80C Frame Size; 3000 Sync RPM; 180 Voltage; DC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; B14 Face | Rigid; Base; 0.748" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.35" Overall Length
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud total
14.35 pulgadas | 364.49 milímetros
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros