ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VTR-3.50

VTR-3.50

PCI VTR-3.50

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

No parte

VTR-3.50

Nº de pieza de BDI

21454117

PRECIO
$ 150.17 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.542
UNSPSC
31171530
EAN
0841946108555
Perfil de la superficie del rodillo
V Groove
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
7/8-14
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Ball Bearing - Double Row
Relubricables
No
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Número del artículo del fabricante
VTR-3.50
Peso/LBS
3.4
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Diámetro del rodillo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del espárrago
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros