ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

W21614M90-M

W21614M90-M

MARTIN SPROCKET & GR W21614M90-M

Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 216 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 959.409MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

W21614M90-M

Nº de pieza de BDI

612949

PRECIO
$ 7,446.47 / CU
$ 8,284.75 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
126.26
UNSPSC
26111812
EAN
0697950915340
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-90
Número de dientes
216
Método de montaje
Bushed
Bridas
No
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
M
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5404
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
W21614M90-M
Peso/LBS
278.1
Descripción larga
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 216 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 959.409MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
37.772 pulgadas | 959.409 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2 To 5-1/2 pulgadas | 80 To 125 milímetros
Ancho de la cara
4.055 pulgadas | 103 milímetros
Diámetro del paso
37.896 pulgadas | 962.558 milímetros
Diámetro externo de la brida
0 pulgadas | 0 milímetros