ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WE4 1-1/2

WE4 1-1/2

TB WOODS WE4 1-1/2

Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 2.6" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.69" Length Thru Bore; WE4 Size or Series; Keyway; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque

No parte

WE4H112

Nº de pieza de BDI

998031

PRECIO
$ 143.52 / CU
$ 159.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
26
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31163012
EAN
0698672118262
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
WE4
Ranura Sí/No
Yes
Velocidad máxima RPM
7500
torque
550In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 2.6" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.69" Length Thru Bore; WE4 Size or Series; Keyway; 7500 Maximum Speed; 550In-Lbs Torque
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Diámetro de la masa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.69pulgadas | 42.926milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
2.6 pulgadas | 66.04 milímetros