ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

X530 ; 056T8O5307

X530 ; 056T8O5307

MARATHON MOTORS X530 ; 056T8O5307

AC Motor; 1-1/2HP; 56Y Frame Size; 850/715 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 72% Efficiency Full Load

No parte

X530

Nº de pieza de BDI

22327234

PRECIO
$ 1,402.28 / CU
$ 1,830.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.291
UNSPSC
26101112
EAN
0722856038517
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
56Y
Hertz
60
Sincronizar RPM
850/715
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
OAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Belly Band | Round Frame
Base
No
Carga de eficiencia completa
72
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 7.5 To 6.8/3.4 Ampere | 8 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
056T8O5307
Peso/LBS
47
Descripción larga
AC Motor; 1-1/2HP; 56Y Frame Size; 850/715 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Belly Band | Round Frame Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
9.56 pulgadas | 242.824 milímetros