ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

Y537 ; 145THTR5376

Y537 ; 145THTR5376

MARATHON MOTORS Y537 ; 145THTR5376

AC Motor; 1HP; 145TC Frame Size; 1145 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

No parte

Y537

Nº de pieza de BDI

22327891

PRECIO
$ 1,560.13 / CU
$ 2,036.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
22.197
UNSPSC
26100000
EAN
0722856024749
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
145TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1145
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Bolt-On
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
80
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 3.8/1.9 Ampere | 6 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
145THTR5376
Peso/LBS
49
Descripción larga
AC Motor; 1HP; 145TC Frame Size; 1145 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Bolt-On Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9.56" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
9.56 pulgadas | 242.824 milímetros