ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

Y557 ; 145THTN6060

Y557 ; 145THTN6060

MARATHON MOTORS Y557 ; 145THTN6060

AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

No parte

Y557

Nº de pieza de BDI

22327871

PRECIO
$ 1,963.19 / CU
$ 2,562.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
33.069
UNSPSC
26100000
EAN
0722856024916
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
145TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1750
Voltaje
575
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
85.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 2.4 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Variable Speed
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
145THTN6060
Peso/LBS
73
Descripción larga
AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Longitud total
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros