ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

Y987 ; 145THTN8043

Y987 ; 145THTN8043

MARATHON MOTORS Y987 ; 145THTN8043

AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load

No parte

Y987

Nº de pieza de BDI

22327877

PRECIO
$ 4,127.15 / CU
$ 5,386.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
37.599
UNSPSC
26101112
EAN
0722856025630
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
145TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1750
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
85.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 6/3 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
145THTN8043
Peso/LBS
83
Descripción larga
AC Motor; 2HP; 145TC Frame Size; 1750 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Overall Length; 85.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros