Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
29/64 Inch
Número de parte del inserto
GY1100KRRB
Juntas
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant | Powder Coated Epoxy Finish
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
YCJT1 SGT
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Espacio del perno
3.906 pulgadas | 99.2 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.344pulgadas | 34.13milímetros