ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SS686-2RS

Z99R14

GENERAL BEARING Z99R14

Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

No parte

GBC.Z99R14

Nº de pieza de BDI

426506

PRECIO
$ 23.20 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31171504
EAN
0662300154953
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.generalbearing.com
Peso/LBS
0.159
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Ancho de la pista externa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros