Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
11.3
Tornillo centro a centro milimetros
287
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
1 Inch
Número de parte del inserto
2400U
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row | Single Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ZA2400
Número interno del fabricante
6859550
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Agujero
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Perno real centro a centro
10.9 pulgadas | 276.9 milímetros
Altura de la base al centro
4.125 pulgadas | 104.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.188pulgadas | 131.775milímetros