ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
17836 / 1.797X2.726X0.516 HM14 R

4912 / 0.5X0.75X0.125 HM14 R

17836 / 1.797X2.726X0.516 HM14 R

SKF 17836 / 1.797X2.726X0.516 HM14 R

Lip Seal; 1.797" Shaft Dia; 2.726" Housing Bore; 0.516" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 33/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

17836

Nº de pieza de BDI

1244430

PRECIO
$ 25.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.031
UNSPSC
31411705
EAN
0085311019439
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
17836
Peso/LBS
0.102
Descripción larga
Lip Seal; 1.797" Shaft Dia; 2.726" Housing Bore; 0.516" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 33/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.797 pulgadas | 45.644 milímetros
Ancho nominal
0.516 pulgadas | 13.106 milímetros
Ancho real
0.516 pulgadas | 13.106 milímetros
Agujero de la carcasa
2.726 pulgadas | 69.24 milímetros