ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

21750-0325

21750-0300

GARLOCK 21750-0300

11.42" Shaft Dia; 12.2" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code

No parte

21750-0300

Nº de pieza de BDI

369793

PRECIO
$ 192.34 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.221
EAN
0717744026141
Código del diseño genérico
GAR_145A2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
145A2
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.garlock.com
Número del artículo del fabricante
21750-0300
Número interno del fabricante
21750-0300
Peso/LBS
0.488
Descripción larga
11.42" Shaft Dia; 12.2" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code
Diámetro del eje
11.42 pulgadas | 290.068 milímetros
Agujero de la carcasa
12.2 pulgadas | 309.88 milímetros
Ancho nominal
0 pulgadas | 0 milímetros