ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
38736 / 3.875X5.248X0.844 SCOT1 R

38736 / 3.875X5.248X0.844 SCOT1 R

38736 / 3.875X5.248X0.844 SCOT1 R

SKF 38736 / 3.875X5.248X0.844 SCOT1 R

Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.248" Housing Bore; 27/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code

No parte

38736

Nº de pieza de BDI

1251832

PRECIO
$ 83.69 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.275
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033886
Código del diseño genérico
C_R_SCOT1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SCOT1
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
38736
Descripción larga
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.248" Housing Bore; 27/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 27/32" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT1 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Agujero de la carcasa
5.248 pulgadas | 133.299 milímetros
Ancho nominal
0.844 pulgadas | 21.438 milímetros
Ancho real
0.844 pulgadas | 21.438 milímetros