ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

18508 / 1.875X2.625X0.375 HMS4 S

1.563X2.461X.500A

HARWAL 1.563X2.461X.500A

1-9/16" Shaft Dia; 2.461" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code

No parte

1.5632.461.500A

Nº de pieza de BDI

444130

PRECIO
$ 7.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
1.563 2.461 0.500A
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
1-9/16" Shaft Dia; 2.461" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
Diámetro del eje
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros
Agujero de la carcasa
2.461 pulgadas | 62.509 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros