ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1250258 / 12.5X14X0.75 HS8 R

22.814X24.814X0.813 HS8 R / 2281558

1250258 / 12.5X14X0.75 HS8 R

SKF 1250258 / 12.5X14X0.75 HS8 R

Lip Seal; 12-1/2" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

1250258

Nº de pieza de BDI

1240843

PRECIO
$ 852.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.28
UNSPSC
31411705
EAN
0085311119696
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1250258
Peso/LBS
2.833
Descripción larga
Lip Seal; 12-1/2" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
12.5 pulgadas | 317.5 milímetros
Agujero de la carcasa
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros