ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1300250 / 13X14.5X0.75 HDS1 R

11.813X13.812X0.875 HDS1 R / 1181560

1300250 / 13X14.5X0.75 HDS1 R

SKF 1300250 / 13X14.5X0.75 HDS1 R

Lip Seal; 13" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

1300250

Nº de pieza de BDI

1241160

PRECIO
$ 630.80 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.38
UNSPSC
31411705
EAN
0085311120739
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1300250
Peso/LBS
5.271
Descripción larga
Lip Seal; 13" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
13 pulgadas | 330.2 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
14.5 pulgadas | 368.3 milímetros