ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5X9X2AO

14X20X3 HM4 R

SKF 14X20X3 HM4 R

14MM Shaft Dia; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HM4 Seal Design Code

No parte

14X20X3 HM4 R

Nº de pieza de BDI

1242578

PRECIO
$ 10.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
31411705
EAN
0085311226684
Código del diseño genérico
C_R_HM4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HM4
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
14X20X3 HM4 R
Peso/LBS
0.066
Descripción larga
14MM Shaft Dia; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HM4 Seal Design Code
Ancho real
0.118 pulgadas | 3 milímetros
Agujero de la carcasa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del eje
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Ancho nominal
0.118 pulgadas | 3 milímetros