ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15.6X25.5X7ADL

15.6X25.5X7ADL

HARWAL 15.6X25.5X7ADL

15.6MM Shaft Dia; 25.5MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code

No parte

15.625.507ADL

Nº de pieza de BDI

445529

PRECIO
$ 5.79 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | Low Pressure
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
15.625.507ADL
Descripción larga
15.6MM Shaft Dia; 25.5MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Diámetro del eje
0.614 pulgadas | 15.6 milímetros
Agujero de la carcasa
1.004 pulgadas | 25.5 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros