ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
16136 / 1.614X2.48X0.315 HMSA92 V

16136 / 1.614X2.48X0.315 HMSA92 V

16136 / 1.614X2.48X0.315 HMSA92 V

SKF 16136 / 1.614X2.48X0.315 HMSA92 V

Oil Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.48" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

No parte

16136

Nº de pieza de BDI

22779243

PRECIO
$ 16.49 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
31411705
EAN
0085311461177
Código del diseño genérico
C_R_HMSA92
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA92
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Oil Seal; 1.614" Shaft Dia; 2.48" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.614 pulgadas | 40.996 milímetros
Agujero de la carcasa
2.48 pulgadas | 62.992 milímetros
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros