ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2608-2808-56 HDS7 H

1616-1748-40 HDS7Y R

SKF 1616-1748-40 HDS7Y R

412.75MM Shaft Dia; 450.85MM Housing Bore; 15.875MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15.875MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

1616-1748-40 HDS7Y R

Nº de pieza de BDI

22780899

PRECIO
$ 834.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.26
UNSPSC
31411705
EAN
0085311541442
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
1616-1748-40 HDS7Y R
Peso/LBS
2.778
Descripción larga
412.75MM Shaft Dia; 450.85MM Housing Bore; 15.875MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15.875MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Diámetro del eje
16.25 pulgadas | 412.75 milímetros
Agujero de la carcasa
17.75 pulgadas | 450.85 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros